Atlantic Clim & Ventil - Drim 675 1f - diffuseur souf/repris.675x675 1f - 537220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 675 mm
hauteur nominale du conduit - 675 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085372203
Réf. Sonepar
00015537220
Réf. Fournisseur
537220
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
675 mm
hauteur nominale du conduit:
675 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
autre
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
La gamme de diffuseurs est utlisable dans tous les locaux de 2,5 mètres à 4 mètres de hauteur.
Design discret
Les diffuseurs décoratifs DRIM bénéficient d'un design soigné et discret.
Installation facilitée
Le diffuseur DRIM permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.