Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Duoflex-h 1200 dep - centrale double flux cc horizontal 1200m3/h+dep - 514370

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Duoflex-h 1200 dep - centrale double flux cc horizontal 1200m3/h+dep

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 0.962 kW

  • avec by-pass - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085143704

Réf. Sonepar

00015514370

Réf. Fournisseur

514370

Marque

Atlantic Clim & Ventil

consommation d'énergie:

0.962 kW

avec by-pass:

Oui

Duoflex-h 1200 dep - centrale double flux cc horizontal 1200m3/h+dep - double flux haut rendement >80% - version horizontale - moteurs ec - turbine réaction - isol. 25 mm lm - filtration f7/m5 - régul intégrée - hauteur 370mm

Les Atouts de la gamme:

Intégration optimale :

  • Hauteur ? 370 mm jusqu'à 1 200 m3/h
  • Facilité de mise en service

Régulation intégrée “Plug &_ Play”

Performances énergétiques

Moteurs EC très basse consommation

Modulation de débit

Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V1

Qualité d'air élevée

Filtre ISO ePM1 55% (F7) au soufflage en série