Atlantic Clim & Ventil - Duoflex-h 500 dep - centrale double flux cc horizontal 500m3/h+dep - 514369

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation d'énergie - 0.338 kW
avec by-pass - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085143698
Réf. Sonepar
00015514369
Réf. Fournisseur
514369
Marque
Atlantic Clim & Ventil
consommation d'énergie:
0.338 kW
avec by-pass:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Intégration optimale :
- Hauteur ? 370 mm jusqu'à 1 200 m3/h
- Facilité de mise en service
Régulation intégrée “Plug &_ Play”
Performances énergétiques
Moteurs EC très basse consommation
Modulation de débit
Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V1
Qualité d'air élevée
Filtre ISO ePM1 55% (F7) au soufflage en série


