Atlantic Clim & Ventil - Duotech 3700 C4 G - Centrale DF C4 HR échangeur CC servitude gauche 3700m3/h - 549890

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • avec by-pass - Oui

  • avec protection thermique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085498903

Réf. Sonepar

00015549890

Réf. Fournisseur

549890

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

3 * 400 V AC +N

avec by-pass:

Oui

avec protection thermique:

Oui

Centrale DUOTECH double flux C4 HR à échangeur contre-courant servitude gauche 3700m3/h - moto-turbine centrifuge - isol. 50 mm laine minérale - moteurs ec - filtration f7/f9 - mode feu

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur renforcée

La Duotech C4 est équipée en standard de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option.

Son isolation et son étanchéité interne sont renforcées.


Solution haute performance et construction haut de gamme

La centrale double flux haut rendement Duotech C4 est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et dédié à l'application C4.

Le by-pass total proportionnel (livré en standard) de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement.

Deux moto-turbines centrifuges à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale.

Pour les tailles 2700 et plus, la Duotech C4 est construite à partir de panneaux de 50 mm de laine minérale.

La finition est soignée et il est possible de choisir le côté de la servitude.

La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU/IP et Bacnet IP est native (pas d'option nécessaire).