Atlantic Clim & Ventil - Duotech 4700 C4 G - Centrale DF C4 HR échangeur CC servitude gauche 4700m3/h - 549891

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
avec by-pass - Oui
avec protection thermique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DUOTECH C4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085498910
Réf. Sonepar
00015549891
Réf. Fournisseur
549891
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
3 * 400 V AC +N
avec by-pass:
Oui
avec protection thermique:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur renforcée
La Duotech C4 est équipée en standard de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option.
Son isolation et son étanchéité interne sont renforcées.
Solution haute performance et construction haut de gamme
La centrale double flux haut rendement Duotech C4 est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et dédié à l'application C4.
Le by-pass total proportionnel (livré en standard) de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement.
Deux moto-turbines centrifuges à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale.
Pour les tailles 2700 et plus, la Duotech C4 est construite à partir de panneaux de 50 mm de laine minérale.
La finition est soignée et il est possible de choisir le côté de la servitude.
La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU/IP et Bacnet IP est native (pas d'option nécessaire).



