Atlantic Clim & Ventil - Duotech-xp 800bt - df c.courant extraplat 800m3/h bet - centrale extra plate - 549818

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Duotech-xp 800bt - df c.courant extraplat 800m3/h bet - centrale extra plate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • type chauffage de batterie - élément électrique

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085498187

Réf. Sonepar

00015549818

Réf. Fournisseur

549818

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

type chauffage de batterie:

élément électrique

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

250 mm

Duotech-xp 800bt - df c.courant extraplat 800m3/h bet - centrale extraplate - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur renforcée

La Duotech XP est équipée de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option.


Solution haute performance et construction haut de gamme

La centrale double flux haut rendement Duotech XP est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C.

Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. Deux mototurbines centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale.

La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU/IP et Bacnet IP est native (pas d'option nécessaire).


Intégration optimale

Cette centrale VMC plafonnière est idéale pour une installation en faux-plafond (hauteur ≤ 305 mm en taille 800 et jusqu'à 800 m3/h).

Le raccordement aéraulique en ligne de la centrale se fait au moyen de piquages à joint classe D.

De multiples configurations des piquages d'entrées d'air sont possibles.

L'installation en intérieur se fait par montage suspendu, idéale pour une pose en faux-plafond. Un kit portes coulissantes est également diponible en option montée d’usine.