Atlantic Clim & Ventil - Duotech-xp1300bt - df c.courant extraplat 1300m3h bet - centrale extra plate - 549819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
type chauffage de batterie - élément électrique
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 315 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DUOTECH XP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085498194
Réf. Sonepar
00015549819
Réf. Fournisseur
549819
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
type chauffage de batterie:
élément électrique
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
315 mm
Les Atouts de la gamme:
Intégration optimale
Cette centrale VMC plafonnière est idéale pour une installation en faux-plafond (hauteur ? 305 mm en taille 800 et jusqu'à 800 m3/h).
Le raccordement aéraulique en ligne de la centrale se fait au moyen de piquages à joint classe D.
De multiples configurations des piquages d'entrées d'air sont possibles.
L'installation en intérieur se fait par montage suspendu, idéale pour une pose en faux-plafond. Un kit portes coulissantes est également diponible en option montée d'usine.
Qualité d'air intérieur renforcée
La Duotech XP est équipée de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option.
Solution haute performance et construction haut de gamme
La centrale double flux haut rendement Duotech XP est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C.
Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. Deux mototurbines centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale.
La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU/IP et Bacnet IP est native (pas d'option nécessaire).


