Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Eh 5/45 - 37 bl - entrée d'air hygroréglable acoustique 5/45 - 37db blanc - 526512

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Eh 5/45 - 37 bl - entrée d'air hygroréglable acoustique 5/45 - 37db blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • régulation automatique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085265123

Réf. Sonepar

00015526512

Réf. Fournisseur

526512

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

matériau:

plastique

régulation automatique:

Non

Entrée d'air hygroréglable acoustique 5/45 - 37db blanc - entrée d'air hygroréglable acoustique - régulation débit de 5 à 45 m3/h - isolement acoustique de 37 db - couleur blanc

Les Atouts de la gamme:

Installation et entretien simplifiés

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis.

Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se montent par simple emboîtement sur le socle.

Côté extérieur, le capuchon de façade est fixé par vis (version acoustique).

La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Un montage sur fenêtres de toit est également possible.

Entrées d'air hygroréglable acoustique

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air hygroréglables acoustiques utilisées dans le cas d'une VMC hygro B sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).

Esthétique

Les entrées d'air hygroréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).

De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).

Profondeur de gamme

Nos entrées d'air hygroréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.