Atlantic Clim & Ventil - Eh 5/45 + g-37 no - entrée d'air hygro. acoustique 5/45+grille - 37db noir - 526508

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • régulation automatique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085265086

Réf. Sonepar

00015526508

Réf. Fournisseur

526508

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

régulation automatique:

Non

entrée d'air hygroréglable acoustique 5/45+grille - 37db noir - kit entrée d'air hygroréglable acoustique + grille de façade - régulation débit de 5 à 45 m3/h - isolement acoustique de 37 db - couleur noir

Les Atouts de la gamme:

Installation et entretien simplifiés

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis.

Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se montent par simple emboîtement sur le socle.

Côté extérieur, le capuchon de façade est fixé par vis (version acoustique).

La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Un montage sur fenêtres de toit est également possible.

Entrées d'air hygroréglable acoustique

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air hygroréglables acoustiques utilisées dans le cas d'une VMC hygro B sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).

Esthétique

Les entrées d'air hygroréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).

De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).

Profondeur de gamme

Nos entrées d'air hygroréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.