Atlantic Clim & Ventil - Eh 5/45 +ra+ c-42bl - entrée d'air hygro. acoust. 5/45+rallonge+caf - 42db blanc - 526503

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Eh 5/45 +ra+ c-42bl - entrée d'air hygro. acoust. 5/45+rallonge+caf - 42db blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • régulation automatique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085265031

Réf. Sonepar

00015526503

Réf. Fournisseur

526503

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

matériau:

plastique

régulation automatique:

Non

Kit entrée d'air hygroréglable acoustique + rallonge acoustique + capuchon de façade - régulation débit de 5 à 45 m3/h - isolement acoustique de 42 db - couleur blanc

Les Atouts de la gamme:

Profondeur de gamme

Nos entrées d'air hygroréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.

Esthétique

Les entrées d'air hygroréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).

De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).

Installation et entretien simplifiés

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis.

Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se montent par simple emboîtement sur le socle.

Côté extérieur, le capuchon de façade est fixé par vis (version acoustique).

La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Un montage sur fenêtres de toit est également possible.

Entrées d'air hygroréglable acoustique

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air hygroréglables acoustiques utilisées dans le cas d'une VMC hygro B sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).