Atlantic Clim & Ventil - Eh 5/45 +ra+ c-42gr - entrée d'air hygro. acoust. 5/45 + rallonge - 39db gris - 526504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
régulation automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085265048
Réf. Sonepar
00015526504
Réf. Fournisseur
526504
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
régulation automatique:
Non
Les Atouts de la gamme:
Profondeur de gamme
Nos entrées d'air hygroréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.
Esthétique
Les entrées d'air hygroréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).
De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).
Installation et entretien simplifiés
Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis.
Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se montent par simple emboîtement sur le socle.
Côté extérieur, le capuchon de façade est fixé par vis (version acoustique).
La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Un montage sur fenêtres de toit est également possible.
Entrées d'air hygroréglable acoustique
Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air hygroréglables acoustiques utilisées dans le cas d'une VMC hygro B sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).


