Atlantic Clim & Ventil - Eht 5/45-39 bl-d125 - entrée d'air hygro. circulaire acoustique - 39db blanc - 526519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
régulation automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085265192
Réf. Sonepar
00015526519
Réf. Fournisseur
526519
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
matériau:
plastique
régulation automatique:
Non
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée
Réalisées en polystyrène couleur blanche, leur mise en œuvre est aisée en traversée de mur.
Le montage se fait sur menuiserie (prévoir une réservation diamètre 125 ou 100). Il suffit d'installer le manchon puis la grille une fois les enduits terminés.
La grille se clipse sur la manchette vissée et l'entrée d'air se monte par simple emboîtement dans le conduit.
La gamme d'entrées d'air traversée de mur EAAT et EHT est idéale avec une isolation par l'extérieur.
Fonctions
Les entrées d'air circulaires acoustiques s'adaptent aussi bien à une VMC hygroréglable B (EHT) qu'à une VMC autoréglable ou hygroréglable A (EAAT).


