Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air autoréglable traversée de mur acoustique trav.22-39db d 125 blanc - 422990

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air autoréglable traversée de mur acoustique trav.22-39db d 125 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • régulation automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084229904

Réf. Sonepar

00015422990

Réf. Fournisseur

422990

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

matériau:

plastique

régulation automatique:

Oui

Entrée d'air autoréglable traversée de mur acoustique diamètre 125 - débit de 22 m3/h - performance acoustique de 39 dB - classe ESA5 - classement de façade 30 dB - blanc

Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée

Réalisées en polystyrène couleur blanche, leur mise en œuvre est aisée en traversée de mur.

Le montage se fait sur menuiserie (prévoir une réservation diamètre 125 ou 100). Il suffit d'installer le manchon puis la grille une fois les enduits terminés.

La grille se clipse sur la manchette vissée et l'entrée d'air se monte par simple emboîtement dans le conduit.

La gamme d'entrées d'air traversée de mur EAAT et EHT est idéale avec une isolation par l'extérieur.


Fonctions

Les entrées d'air circulaires acoustiques s'adaptent aussi bien à une VMC hygroréglable B (EHT) qu'à une VMC autoréglable ou hygroréglable A (EAAT).