Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air auto mini 22 + grille façade atténuation 34dB blanc - 423140

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air auto mini 22 + grille façade atténuation 34dB blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • régulation automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084231402

Réf. Sonepar

00015423140

Réf. Fournisseur

423140

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

matériau:

plastique

régulation automatique:

Oui

entrée d'air autoréglable mini - Débit permanent 22 m3/h - performance acoustique 34dB - couleur blanche - grille de façade fournie

Les Atouts de la gamme:

Installation et entretien simplifiés

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute.

Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle.

Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis.

La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries.

Entrées d'air hygroréglable acoustique

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).

Esthétique

Les entrées d'air autoréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).

De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).

Profondeur de gamme

Nos entrées d'air autoréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.