Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air autoréglable acoustique 30m3/h + grille - 39 dBA - Gris - 422422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité - 30 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084224220
Réf. Sonepar
00015422422
Réf. Fournisseur
422422
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
gris
capacité:
30 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
Les Atouts de la gamme:
Installation et entretien simplifiés
Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute.
Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle.
Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis.
La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries.
Entrées d'air hygroréglable acoustique
Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).
Esthétique
Les entrées d'air autoréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).
De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).
Profondeur de gamme
Nos entrées d'air autoréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.



