Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air autoréglable acoustique 30m3/h + grille - 39 dBA - Noir - 422324

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité - 30 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084223247

Réf. Sonepar

00015422324

Réf. Fournisseur

422324

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

noir

capacité:

30 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

Entrée d'air autoréglable acoustique 30m3/h - Avec grille de façade - isolement acoustique 39 dBA - couleur Noir

Les Atouts de la gamme:

Profondeur de gamme

Nos entrées d'air autoréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.

Esthétique

Les entrées d'air autoréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).

De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).

Entrées d'air hygroréglable acoustique

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).

Installation et entretien simplifiés

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute.

Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle.

Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis.

La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries.