Atlantic Clim & Ventil - Filtre de reprise gainable taille 24 à 45 - 875178

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre de reprise gainable taille 24 à 45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 505 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 255 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751784

Réf. Sonepar

00015875178

Réf. Fournisseur

875178

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

polyester (PET)

largeur:

505 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

255 mm

avec bordure de filtre:

Oui

plaque de protection:

Non

Filtre de reprise gainable taille 24 à 45