Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Flexi taille 1500 en insufflation - 554359

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Flexi taille 1500 en insufflation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 1500...1500 m³/h

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085543597

Réf. Sonepar

00015554359

Réf. Fournisseur

554359

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

1500...1500 m³/h

largeur:

400 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

400 mm

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

rendement selon ISO 16890-1:2016:

55 %

Filtre F7 de soufflage ISO ePM1 55% pour Critair Flexi taille 1500 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air