Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Flexi taille 2000 en insufflation - 554360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 2000...2000 m³/h
largeur - 500 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085543603
Réf. Sonepar
00015554360
Réf. Fournisseur
554360
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
2000...2000 m³/h
largeur:
500 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
500 mm
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
rendement selon ISO 16890-1:2016:
55 %
Filtre F7 de soufflage ISO ePM1 55% pour Critair Flexi taille 2000 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air


