Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Flexi taille 3000 en insufflation - 554361


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 3000...3000 m³/h
largeur - 550 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085543610
Réf. Sonepar
00015554361
Réf. Fournisseur
554361
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
3000...3000 m³/h
largeur:
550 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
550 mm
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
rendement selon ISO 16890-1:2016:
55 %