Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Maxi taille 12000 en insufflation - 554365

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Maxi taille 12000 en insufflation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 12000...12000 m³/h

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085543658

Réf. Sonepar

00015554365

Réf. Fournisseur

554365

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

12000...12000 m³/h

largeur:

900 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

900 mm

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

rendement selon ISO 16890-1:2016:

55 %

Filtre F7 de soufflage ISO ePM1 55% pour Critair Maxi taille 12000 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air