Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Maxi taille 6000 en insufflation - 554363

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Maxi taille 6000 en insufflation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 6000...6000 m³/h

  • largeur - 680 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 680 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085543634

Réf. Sonepar

00015554363

Réf. Fournisseur

554363

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

6000...6000 m³/h

largeur:

680 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

680 mm

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

rendement selon ISO 16890-1:2016:

55 %

Filtre F7 de soufflage ISO ePM1 55% pour Critair Maxi taille 6000 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air