Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Mini et Flexi taille 1000 en insufflation - 554358

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Mini et Flexi taille 1000 en insufflation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 1000...1000 m³/h

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085543580

Réf. Sonepar

00015554358

Réf. Fournisseur

554358

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

1000...1000 m³/h

largeur:

350 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

350 mm

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

rendement selon ISO 16890-1:2016:

55 %

Filtre F7 de soufflage ISO ePM1 55% pour Critair Mini et Flexi taille 1000 en insufflation - Contribue à améliorer la qualité de l'air