Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Mini taille 250-300-500 en insufflation - 554355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 250...500 m³/h
largeur - 270 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085543559
Réf. Sonepar
00015554355
Réf. Fournisseur
554355
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
250...500 m³/h
largeur:
270 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
270 mm
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
rendement selon ISO 16890-1:2016:
55 %


