Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Serencio P UP 1500 - 550076

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Serencio P UP 1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 1500...2000 m³/h

  • avec bordure de filtre - Oui

  • matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir

  • classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM2.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085500767

Réf. Sonepar

00015550076

Réf. Fournisseur

550076

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

1500...2000 m³/h

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

acier galvanisé Sendzimir

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM2.5

Filtre F7 de soufflage ISO ePM1 60% pour Serencio P UP 1500 - Contribue à améliorer la qualité de l'air et prévient l'obstruction de l'échangeur