Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Serencio P UP 3000 - 550084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 2700...3000 m³/h
avec bordure de filtre - Oui
matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM2.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERENCIO P UP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416085500842
Réf. Sonepar
00015550084
Réf. Fournisseur
550084
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
2700...3000 m³/h
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
acier galvanisé Sendzimir
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM2.5