Atlantic Clim & Ventil - Filtre F8 de soufflage pour Serencio P 500 - 549926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 300...500 m³/h
avec bordure de filtre - Oui
matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERENCIO P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085499269
Réf. Sonepar
00015549926
Réf. Fournisseur
549926
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
300...500 m³/h
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
acier galvanisé Sendzimir
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1


