Atlantic Clim & Ventil - Filtre M5 de reprise pour Serencio P 1000 - 549931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 800...1000 m³/h
avec bordure de filtre - Oui
matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERENCIO P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085499313
Réf. Sonepar
00015549931
Réf. Fournisseur
549931
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
800...1000 m³/h
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
acier galvanisé Sendzimir
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10


