Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Filtre M5 de reprise pour Serencio P 1500 - 549932

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre M5 de reprise pour Serencio P 1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 1300...1500 m³/h

  • avec bordure de filtre - Oui

  • matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir

  • classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085499320

Réf. Sonepar

00015549932

Réf. Fournisseur

549932

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

1300...1500 m³/h

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

acier galvanisé Sendzimir

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Filtre M5 de reprise ISO ePM10 50% pour Serencio P 1500 - Contribue à améliorer la qualité de l'air et prévient l'obstruction de l'échangeur