Atlantic Clim & Ventil - Filtre M5 de reprise pour Serencio P UP 2500 - 550079

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre M5 de reprise pour Serencio P UP 2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 2300...2500 m³/h

  • avec bordure de filtre - Oui

  • matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir

  • classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500798

Réf. Sonepar

00015550079

Réf. Fournisseur

550079

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

2300...2500 m³/h

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

acier galvanisé Sendzimir

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Filtre M5 de reprise ISO ePM10 50% pour Serencio P UP 2500 - Contribue à améliorer la qualité de l'air et prévient l'obstruction de l'échangeur