Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur pour UI Gainables Compactes - Tailles 4 à 14 - 875170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyester (PET)
largeur - 290 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 6 mm
différence de pression à l'entrée - 6 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FILTRE PURIFICATEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088751708
Réf. Sonepar
00015875170
Réf. Fournisseur
875170
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
polyester (PET)
largeur:
290 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
6 mm
différence de pression à l'entrée:
6 Pa
avec bordure de filtre:
Non
plaque de protection:
Non
Filtre Purificateur pour UI Gainables Compactes - Tailles 4 à 14 - Capte les particules jusqu'à 5 microns. La présence d'ion d'argent dans leur composition permet de désactiver jusqu'à 99% des virus captés


