Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur pour UI Gainables Haut de gamme - Tailles 12 à 14 - 875168


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyester (PET)
largeur - 620 mm
hauteur - 88 mm
profondeur - 6 mm
différence de pression à l'entrée - 6 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FILTRE PURIFICATEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088751685
Réf. Sonepar
00015875168
Réf. Fournisseur
875168
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
polyester (PET)
largeur:
620 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
6 mm
différence de pression à l'entrée:
6 Pa
avec bordure de filtre:
Non
plaque de protection:
Non