Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur pour UI Gainables Moyenne pression - Tailles 22 à 45 - 875169

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur pour UI Gainables Moyenne pression - Tailles 22 à 45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 79 mm

  • profondeur - 6 mm

  • différence de pression à l'entrée - 6 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751692

Réf. Sonepar

00015875169

Réf. Fournisseur

875169

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

polyester (PET)

largeur:

500 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

6 mm

différence de pression à l'entrée:

6 Pa

avec bordure de filtre:

Non

plaque de protection:

Non

Filtre Purificateur pour UI Gainables Moyenne pression - Tailles 22 à 45 - Capte les particules jusqu'à 5 microns. La présence d'ion d'argent dans leur composition permet de désactiver jusqu'à 99% des virus captés