Atlantic Clim & Ventil - Fourreau lisse - FLT - Diamètre 200 mm - Acier galvanisé - 543501

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Fourreau lisse - FLT - Diamètre 200 mm - Acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur enfichée raccordement 1 - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085435014

Réf. Sonepar

00015543501

Réf. Fournisseur

543501

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

200 mm

longueur enfichée raccordement 1:

700 mm

Fourreau lisse - FLT - Diamètre 200 mm - Acier galvanisé - Longueur 700 mm - Pour conduit diamètre 160 mm - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides