Atlantic Clim & Ventil - Fourreau lisse - FLT - Diamètre 400 mm - Acier galvanisé - 543505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 400 mm
longueur enfichée raccordement 1 - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085435052
Réf. Sonepar
00015543505
Réf. Fournisseur
543505
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
400 mm
longueur enfichée raccordement 1:
700 mm
Fourreau lisse - FLT - Diamètre 400 mm - Acier galvanisé - Longueur 700 mm - Pour conduit diamètre 355 mm - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides


