Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - G 250 h - grille protection helice d250 - 537055

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - G 250 h - grille protection helice d250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 300 mm

  • hauteur nominale du conduit - 325 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085370551

Réf. Sonepar

00015537055

Réf. Fournisseur

537055

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

300 mm

hauteur nominale du conduit:

325 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

G 250 h - grille protection helice d250 - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux