Atlantic Clim & Ventil - G 400 h - grille protection helice d400 - 537058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 450 mm
hauteur nominale du conduit - 475 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085370582
Réf. Sonepar
00015537058
Réf. Fournisseur
537058
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
450 mm
hauteur nominale du conduit:
475 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible


