Atlantic Clim & Ventil - G 450 h - grille protection helice d450 - 537059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 500 mm
hauteur nominale du conduit - 530 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085370599
Réf. Sonepar
00015537059
Réf. Fournisseur
537059
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
500 mm
hauteur nominale du conduit:
530 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible


