Atlantic Clim & Ventil - G 500 h - grille protection helice d500 - 537060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 600 mm
hauteur nominale du conduit - 630 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085370605
Réf. Sonepar
00015537060
Réf. Fournisseur
537060
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
600 mm
hauteur nominale du conduit:
630 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible


