Atlantic Clim & Ventil - G 560 h - grille protection helice d560 - 539689

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - G 560 h - grille protection helice d560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nominale du conduit - 630 mm

  • hauteur nominale du conduit - 660 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085396896

Réf. Sonepar

00015539689

Réf. Fournisseur

539689

Marque

Atlantic Clim & Ventil

largeur nominale du conduit:

630 mm

hauteur nominale du conduit:

660 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

G 560 h - grille protection helice d560 - évite le contact - ventilation tertiaire - ventilateur/caissons sf tertiaire