Atlantic Clim & Ventil - G 630 h - grille protection helice d630 - 539690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 730 mm
hauteur nominale du conduit - 760 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085396902
Réf. Sonepar
00015539690
Réf. Fournisseur
539690
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
730 mm
hauteur nominale du conduit:
760 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
G 630 h - grille protection helice d630 - évite le contact - ventilation tertiaire - ventilateur/caissons sf tertiaire


