Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - G 710 h - grille protection helice d710 - 539691

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - G 710 h - grille protection helice d710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 800 mm

  • hauteur nominale du conduit - 830 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085396919

Réf. Sonepar

00015539691

Réf. Fournisseur

539691

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

800 mm

hauteur nominale du conduit:

830 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

G 710 h - grille protection helice d710 - évite le contact - ventilation tertiaire - ventilateur/caissons sf tertiaire