Atlantic Clim & Ventil - Gae25 200x100 - grille extérieure alu pas 25mm200x100 - 528790

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gae25 200x100 - grille extérieure alu pas 25mm200x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 100 mm

  • hauteur avant - 200 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085287903

Réf. Sonepar

00015528790

Réf. Fournisseur

528790

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

100 mm

hauteur avant:

200 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Gae25 200x100 - grille extérieure aluminium pas 25mm200x100

Les Atouts de la gamme:

Robustesse

Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.

Installation facilitée

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.