Atlantic Clim & Ventil - Gae25 200x200 - grille extérieure alu 25 mm 200x200 - 535652

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gae25 200x200 - grille extérieure alu 25 mm 200x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 200 mm

  • hauteur avant - 200 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085356524

Réf. Sonepar

00015535652

Réf. Fournisseur

535652

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

200 mm

hauteur avant:

200 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Gae25 200x200 - grille extérieure aluminium 25 mm 200x200 - grille extérieure aluminium avec pas d'ailettes de 25mm

Les Atouts de la gamme:

Robustesse

Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.

Installation facilitée

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.