Atlantic Clim & Ventil - Gae25 250x250 - grille extérieure alu pas25mm 250x250 - 528077

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gae25 250x250 - grille extérieure alu pas25mm 250x250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 250 mm

  • hauteur avant - 250 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085280775

Réf. Sonepar

00015528077

Réf. Fournisseur

528077

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

250 mm

hauteur avant:

250 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gae25 250x250 - grille extérieure aluminium pas25mm 250x250

Les Atouts de la gamme:

Robustesse

Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.


Installation facilitée

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.