Atlantic Clim & Ventil - Gae25 300x150 - grille extérieure alu pas 25mm300x150 - 528793

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gae25 300x150 - grille extérieure alu pas 25mm300x150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 150 mm

  • hauteur avant - 300 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085287934

Réf. Sonepar

00015528793

Réf. Fournisseur

528793

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

150 mm

hauteur avant:

300 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Gae25 300x150 - grille extérieure aluminium pas 25mm300x150

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.

Robustesse

Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.