Atlantic Clim & Ventil - Gae25 400x400 - grille exterieure aluminium - 528548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 400 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085285480
Réf. Sonepar
00015528548
Réf. Fournisseur
528548
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
400 mm
hauteur avant:
400 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.
Robustesse
Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.


