Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Gae50 600x600 - grille extérieure alu 600x600 - 536008

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gae50 600x600 - grille extérieure alu 600x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 600 mm

  • hauteur avant - 600 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085360088

Réf. Sonepar

00015536008

Réf. Fournisseur

536008

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

600 mm

hauteur avant:

600 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Gae50 600x600 - grille extérieure aluminium 600x600

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.

Robustesse

Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.