Atlantic Clim & Ventil - Gae50 800x800 - grille extérieure alu 800x800 - 536010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 800 mm
hauteur avant - 800 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085360101
Réf. Sonepar
00015536010
Réf. Fournisseur
536010
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
800 mm
hauteur avant:
800 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de la gamme:
Robustesse
Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.
Installation facilitée
La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.