Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Gcf 500x125 - grille acier pour cond.cyl.500x125 - 528144

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gcf 500x125 - grille acier pour cond.cyl.500x125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur avant - 125 mm

  • hauteur avant - 500 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281444

Réf. Sonepar

00015528144

Réf. Fournisseur

528144

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

125 mm

hauteur avant:

500 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Gcf 500x125 - grille acier pour conduit cyl.500x125 - grille de soufflage

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les grilles GCF ont un large domaine dimensionnel compris entre 400x75 mm et 1000x225 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Souplesse d'utilisation

Les grilles GCF sont des grilles en acier galvanisé double déflexion à ailettes mobiles orientables individuellement selon 2 directions (verticales à l'avant et horizontales à l'arrière).

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.